HLPGR 2525-12-A3.5-T25 Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

Cod articol: 2801719
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801719
EAN / GTIN 7291075211894
Număr producător 2801719
L-Număr L23920 305

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.3 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături