E16 GHIR 25-3 Capete interschimbabile pentru canelare și strunjire de caneluri

Cod articol: 2801337
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801337
EAN / GTIN 7291075201000
Număr producător 2801337
L-Număr L23920 1136

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile pentru canelare și strunjire de caneluri

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 209 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături