GEHIR 10SC-13-2 Bare de alezat din HM masiv cu alimentare internă cu lichid de răcire. Pentru utilizare cu plăcuțe de tăiere GEMI și GEPI.

Cod articol: 2801289
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801289
    EAN / GTIN 7291075182071
    Număr producător 2801289
    L-Număr L23920 2795

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat din HM masiv cu alimentare internă cu lichid de răcire. Pentru utilizare cu plăcuțe de tăiere GEMI și GEPI.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.4 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 7.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 30 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 12.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 125 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături