GEHIML 16SC-16 Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

Cod articol: 2801288
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801288
    EAN / GTIN 7291075182255
    Număr producător 2801288
    L-Număr L23920 2780

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.9 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 10.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 70 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
    • Lungime totală (OAL): 160 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături