GHIUR 50C-27.5A-8 Baghete de găurit pentru despicare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Cod articol: 2801242
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801242
    EAN / GTIN 7291075107753
    Număr producător 2801242
    L-Număr L23920 2599

    Descriere

    Descriere:

    Baghete de găurit pentru debitare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.8 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 30.2 mm
    • Lungimea capului (LH): 82 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 120 mm
    • Lungime totală (OAL): 350 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături