GHIUR 40C-15A-8 Baghete de găurit pentru despicare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Cod articol: 2801235
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801235
EAN / GTIN 7291075107715
Număr producător 2801235
L-Număr L23920 2580

Descriere

Descriere:

Baghete de găurit pentru debitare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungimea capului (LH): 83 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 160 mm
  • Lungime totală (OAL): 320 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături