CGPAD 8R-T16 Adaptor pentru plăcuțele de tăiere CUT-GRIP

Cod articol: 2801220
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801220
EAN / GTIN 7291075166446
Număr producător 2801220
L-Număr L23920 2544

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuțele de tăiere CUT-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 42 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături