GHAIL 32-25 Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptoare pentru prelucrare internă (canelare și încastrare)

Cod articol: 2801113
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801113
EAN / GTIN 7291075147391
Număr producător 2801113
L-Număr L23920 1386

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptoare pentru prelucrare internă (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături