GAIR 40-4 Adaptoare pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Cod articol: 2801098
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801098
EAN / GTIN 7291075303803
Număr producător 2801098
L-Număr L23920 1680

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 7 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături