GEAIR 25-2 Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Cod articol: 2801092
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801092
EAN / GTIN 7291075147230
Număr producător 2801092
L-Număr L23920 1661

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături