GEHIR 15.9-16-3-T3 Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

Cod articol: 2801056
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801056
    EAN / GTIN 7291075146332
    Număr producător 2801056
    L-Număr L23920 2956

    Descriere

    Descriere:

    Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.118″
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.095″
    • Lățimea funcţională (WF): 0.43″
    • Lungimea capului (LH): 1.57″
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.63″
    • Lungime totală (OAL): 6″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături