GHDR 25-P8 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și despicare

Cod articol: 2801030
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2801030
    EAN / GTIN 7291075056662
    Număr producător 2801030
    L-Număr L23920 2923

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și debitare

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16.5 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 7 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 21.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 35.7 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături