GEAIL 25-3 Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Cod articol: 2801014
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801014
EAN / GTIN 7291075147162
Număr producător 2801014
L-Număr L23920 1081

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă (strunjire de caneluri și de locașuri)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături