PICCO 12-4-5 Suport pentru plăcuțe de tăiere PICCO și bare de alezat cu diametru mic.

Cod articol: 2800893
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PASSCUT
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800893
EAN / GTIN 7291075083712
Număr producător 2800893
L-Număr L24140 38

Descriere

Descriere:

Suport pentru plăcuțe de tăiere PICCO și bare de alezat cu diametru mic.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 4 mm

Din aceeași serie "PASSCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături