MG PCO-20-6-8 Suport pentru plăcuțe de tăiere PICCO și bare de alezat cu diametru mic.

Cod articol: 2800966
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PASSCUT
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800966
    EAN / GTIN 7291075083835
    Număr producător 2800966
    L-Număr L23920 299

    Descriere

    Descriere:

    Suport pentru plăcuțe de tăiere PICCO și bare de alezat cu diametru mic.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 6 mm

    Din aceeași serie "PASSCUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături