CGHN 32-5DGM Suport de lamă pentru canelare interioară și strunjire de despicare pentru bare de alezat GHIC -85 (autofixare)

Cod articol: 2800814
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800814
EAN / GTIN 7291075039511
Număr producător 2800814
L-Număr L23920 156

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru canelare interioară și strunjire de debitare pentru bare de alezat GHIC -85 (autofixare)

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 93 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături