CGHN 32-4M Suport de lamă pentru canelare interioară și despicare pentru alezaje GHIC -85

Cod articol: 2800807
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800807
EAN / GTIN 7291075039542
Număr producător 2800807
L-Număr L23920 2462

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru canelare interioară și debitare pentru alezaje GHIC -85

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 85 mm
  • Lungime totală (OAL): 82 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.