CGHN 32-4DG Suporți cu două fețe de tăiere pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare cu Plăcuţe de tăiere cu autofixare).

Cod articol: 2800791
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800791
    EAN / GTIN 7291075103816
    Număr producător 2800791
    L-Număr L23920 2418

    Descriere

    Descriere:

    Suporți cu două fețe de tăiere pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare cu Plăcuţe de tăiere cu autofixare).

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 3.2 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.5 mm
    • Numărul de buzunare (NOP): 2
    • Lungime totală (OAL): 150 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături