PHSR 9.5-2.4 Suport de scule pentru prelucrarea externă pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2800753
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800753
EAN / GTIN 7291075062656
Număr producător 2800753
L-Număr L23920 3073

Descriere

Descriere:

  • Porta scule de canelare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,094″
  • Lungime totală (OAL): 5,91″

Caracteristică:

  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.094″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.34″
  • Lungimea capului (LH): 0.71″
  • Lungime totala (OAL): 5.91″
  • Înălţimea cozii (H): 3/8″
  • Lăţimea cozii (B): 3/8″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături