GHFG 32-63R-8 Suport pentru prelucrare axială, Dmin. 50mm.

Cod articol: 2800682
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800682
    EAN / GTIN 7291075056839
    Număr producător 2800682
    L-Număr L23920 607

    Descriere

    Descriere:

    Suport pentru prelucrare axială, Dmin. 50mm.

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 82 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 63 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 30 mm
    • Lungimea capului (LH): 41 mm
    • Lungime totală (OAL): 170 mm
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături