GHIR 40-815 Bare de alezat pentru canelare și strunjire internă

Cod articol: 2800600
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800600
EAN / GTIN 7291075232868
Număr producător 2800600
L-Număr L23920 2255

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru canelare și strunjire internă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 7 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 36 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 64 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături