CGHN 26-5M Purtător de lamă pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri pentru bare de alezat GHIC -70

Cod articol: 2800592
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800592
    EAN / GTIN 7291075039481
    Număr producător 2800592
    L-Număr L23920 2250

    Descriere

    Descriere:

    Purtător de lamă pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri pentru bare de alezat GHIC -70

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.4 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm
    • Lungime totală (OAL): 63 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături