CGHN 26-4M Purtător de lamă pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri pentru bare de alezat GHIC -70

Cod articol: 2800591
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800591
EAN / GTIN 7291075039474
Număr producător 2800591
L-Număr L23920 176

Descriere

Descriere:

Purtător de lamă pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri pentru bare de alezat GHIC -70

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături