GHIL 32C-610 Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare și strunjire de adâncituri

Cod articol: 2800577
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800577
EAN / GTIN 7291075030099
Număr producător 2800577
L-Număr L23920 2217

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 26.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.