GIPI 6.35-3.18 IC8250 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe, cu rază completă pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Cod articol: 6405259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6405259
EAN / GTIN 7291075239027
Număr producător 6405259
L-Număr L23940 1230

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe, cu rază completă pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3.18 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături