GHMUR 16 Suporți de scule pentru despicarea la 45°.

Cod articol: 2800470
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800470
    EAN / GTIN 7291075023657
    Număr producător 2800470
    L-Număr L23920 2088

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule pentru debitarea la 45°.

    Caracteristică:

    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 19 mm
    • Lungimea capului (LH): 25 mm
    • Lungime totală (OAL): 112 mm
    • Înălțimea cozii (H): 16 mm
    • Lățimea cozii (B): 16 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături