GHML 12 Suporți de scule înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profil.

Cod articol: 2800399
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800399
    EAN / GTIN 7291075023442
    Număr producător 2800399
    L-Număr L23920 2044

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule înclinați pentru canelare radială și axială, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profil.

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.8 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 10.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 25 mm
    • Înălțimea cozii (H): 12 mm
    • Lățimea cozii (B): 12 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături