GHIUR 25-25-6 Bare de alezat pentru despicarea și strunjirea liberă.

Cod articol: 2800395
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800395
EAN / GTIN 7291075023282
Număr producător 2800395
L-Număr L23920 451

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru debitarea și strunjirea liberă.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături