GHIUR 20-20-5 Bare de alezat pentru despicarea și strunjirea liberă.

Cod articol: 2800391
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800391
EAN / GTIN 7291075023268
Număr producător 2800391
L-Număr L23920 446

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru debitarea și strunjirea liberă.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Lungimea capului (LH): 51 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.