GHIL 25-5 Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

Cod articol: 2800306
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800306
    EAN / GTIN 7291075029918
    Număr producător 2800306
    L-Număr L23920 2010

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru prelucrarea interioară (canelare și încastrare)

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.3 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.2 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 18.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 25 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 26 mm
    • Lungime totală (OAL): 160 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături