GHGL 31.7-4 Suport de clește pentru prelucrarea externă pentru canelare adâncă, despărțire și canelare.

Cod articol: 2800251
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800251
    EAN / GTIN 7291075029369
    Număr producător 2800251
    L-Număr L23920 3213

    Descriere

    Descriere:

    • Suport de scule de debitare/întoarcere
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,19″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,15″
    • Lungime totală (OAL): 7″

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1″
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.19″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.15″
    • Lăţimea funcţională (WF): 1.19″
    • Lungimea capului (LH): 1.6″
    • Lungime totala (OAL): 7″
    • Înălţimea cozii (H): 1-1/4″
    • Lăţimea cozii (B): 1-1/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături