GHDR 38.1-8 Suport de clemă pentru prelucrarea exterioară (canelare, crestare și despărțire)

Cod articol: 2800179
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800179
EAN / GTIN 7291075090451
Număr producător 2800179
L-Număr L23920 3129

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,327″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,26″
  • Lungime totală (OAL): 7″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.327″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.26″
  • Lăţimea funcţională (WF): 1.38″
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Lungime totala (OAL): 7″
  • Înălţimea cozii (H): 1-1/2″
  • Lăţimea cozii (B): 1-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături