CGHN 32-6D Suporți de freză pe două fețe pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare)

Cod articol: 2800008
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800008
    EAN / GTIN 7291075039672
    Număr producător 2800008
    L-Număr L23920 1385

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de freză pe două fețe pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare)

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5.5 mm
    • Numărul de buzunare (NOP): 2
    • Lungime totală (OAL): 150 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături