Set de chei electrice 1/2″, 4 buc.

Cod articol: 2790831
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2790831
EAN / GTIN 4010886937426
Număr producător 2790831
L-Număr L60160 4967

Descriere

Descriere:

4 prize pentru șurubelnițe electrice cu manșon de protecție, hexagonale, formă lungă
Cu acționare mecanică, potrivite pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Cu filet pătrat conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Cu pereți subțiri pentru a proteja jantele din aliaj ușor
Oțel special GEDORE, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Design: Cu manșon de protecție
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lățimea totală [mm]: 83 mm
  • Înălțime totală [mm]: 32 mm
  • Lungime totală [mm]: 121 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Cod de culori: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături