Soclu pentru șurubelniță electrică 1/2″ cu manșon de protecție, 17 mm

Cod articol: 2178214
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2178214
EAN / GTIN 4010886881804
Număr producător 2178214
L-Număr L60160 5057
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționate mecanic, potrivite pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Cu acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Perete subțiri pentru a proteja jantele din aliaj ușor
Oțel, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 81,0 mm
  • Inserție Ø 1: 27,0 mm
  • Ø de inserție 2: 30,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 15,0 mm
  • Culoare: RAL 5017
  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 81 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan fosfatat; manșon de plastic
  • Culoare RAL: Albastru trafic
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu