{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
minimum 1st groove ⌀ D1 | 90 mm | |
maximum 1st groove ⌀ D2 | 130 mm | |
Application type | left-hand | |
Through-coolant | no | |
Groove width w | 3; 4 mm | |
maximum cutting depth tmax | 14 mm | |
Shank width b | 20×20 mm | |
Screw | 279816 4 | |
Type of product | Cartridges |
Cod articol | 278044 90/130 | |
EAN / GTIN | 4062406602024 | |
Număr producător | 278044 90/130 |