Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe stânga, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 50/75mm

Cod articol: 278044 50/75
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 50 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 75 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Lăţime de canelare w 3; 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm
Lăţimea cozii b 20×20 mm
Şurub 279816 4
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 278044 50/75
EAN / GTIN 4062406602000
Număr producător 278044 50/75

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm).
Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe stânga, ⌀ gamei de canelare D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 50/75mm

Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe stânga, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 50/75mm

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
131,50 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
290,46 €
189,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
250,29 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
127,50 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
138,00 €
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm 30 mm 25 mm 14 mm 14 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Lăţime de canelare w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tip de utilizare pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga
Tip produs Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe