{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea cozii h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Lungime toc b | 20 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 33 mm | |
Lungimea totală Lges | 78 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
Şurub de strângere | 279816 1 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 278008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380793 | |
Număr producător | 278008 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
350,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
pentru înălţimea lamei h5 | 26 mm | 26 mm |
Lăţimea cozii b3 | 33 mm | |
Lungimea totală Lges | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Şurub de strângere | 279816 1 | 279815 14 |
Înălţimea cozii h | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază |