Suport de bază 16 mm

Cod articol: 278008 16
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cozii h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Lungime toc b 16 mm
Lăţimea cozii b3 29 mm
Lungimea totală Lges 78 mm
pentru înălţimea lamei h5 26 mm
Şurub de strângere 279816 1
Tip produs Suport de bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 278008 16
EAN / GTIN 4062406380786

Descriere

Execuţie:

Şina de prindere cu fante în combinaţie cu lama pentru debitare cod 278005 permite fixarea plăcuţei de retezare. De asemenea, se poate utiliza pentru multe lame standard de retezat ale altor producători (cu alte sisteme de prindere ale plăcilor).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.