Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept 4 mm

Cod articol: 275027 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,11 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,09 € / buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 4 mm
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU9310
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275027 4
EAN / GTIN 4062406378523
Număr producător 275027 4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030274134.