Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală 342/999 mm

Cod articol: 274042 342/999
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Cheie pentru sistem: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 342 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 999 mm
Tip de utilizare pe stânga
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 32 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274042 342/999
EAN / GTIN 4062406094317
Număr producător 274042 342/999

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048. D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături