Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept, HB9035, Lăţime de canelare w: 6mm

Cod articol: 275021 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,73 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,78 € / buc.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB9035
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,17 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275021 6
EAN / GTIN 4062406378363
Număr producător 275021 6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030274134.