Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept, HU9310, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol: 275006 3
Reducere
19,96 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,92 € 19,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,10 € 16,63 € / buc.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU9310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275006 3
EAN / GTIN 4062406098353
Număr producător 275006 3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu flancuri rectificate.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 274010274026.
Bare de strunjit Cod 274170274171.