Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept 1,5 mm

Cod articol: 275006 1,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,03 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,69 € / buc.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,15 mm
Categorie HU9310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937
Număr producător 275006 1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu flancuri rectificate.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 274010274026.
Bare de strunjit Cod 274170274171.