Suport plăcuţe de tăiere concav Vario plus eco pentru canelare frontală 140/230 mm

Cod articol: 274519 140/230
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 140 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 230 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 21 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274519 140/230
EAN / GTIN 4067263950967

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de prindere cod 274500274503, 274530, 274531.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate
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
    Domeniu ⌀ canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături