Suport plăcuţe de tăiere concav Vario plus eco pentru canelare frontală 51/67 mm

Cod articol: 274515 51/67
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu ⌀ canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Vario plus Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 51 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 67 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
Lăţime de canelare w 2 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274515 51/67
EAN / GTIN 4067263950547
Număr producător 274515 51/67

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de prindere cod 274500274503, 274530, 274531.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario plus Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături