Suport plăcuţe de tăiere concav Vario plus eco pentru canelare frontală 41/53 mm

Cod articol: 274515 41/53
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu ⌀ canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Vario plus Eco
    ⌀ minim pentru canelarea 1 D1 41 mm
    ⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 53 mm
    Tip de utilizare stânga
    Răcire interioară da
    Lăţime de canelare w 2 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 16 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă Cod 273656 – 273749
    Tip produs Suport de plăcuţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 274515 41/53
    EAN / GTIN 4067263950530
    Număr producător 274515 41/53

    Descriere

    Exécution:

    Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

    Attention:

    Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Forme

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Broșuri

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promoţii

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături