Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit 110-300 mm

Cod articol: 274202 110-300
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie TANG-GRIP
    Lăţime de canelare w 6 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară nu
    Adâncime de retezare tmax 35 mm
    Lungimea totală L 90 mm
    WB_2 14,8 mm
    WF 10,2 mm
    Înălțimea funcției h1 24,8 mm
    Înălțimea cozii h5 32 mm
    Lungime activă 35 mm
    Este posibilă canelarea axială da
    Denumirea producătorului TNFFA 110R-6IQ
    Tip produs Cap de strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 274202 110-300
    EAN / GTIN 7291075311174
    Număr producător 2302841

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru canelare axială.

    Adaptat pentru:

    Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

    Atenţie:

    Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături