{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | Y | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 180 m/min | |
Lăţime de canelare w | 10 mm | |
Rază la colţ R | 0,8 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Categorie | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 13,3 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Serie | DOVEIQGRIP | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | TIGER 1008Y-IQ IC808 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 274148 10 | |
EAN / GTIN | 7291075316476 |