Suport de plăcuţe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală 334/999 mm

Cod articol: 274079 334/999
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Cheie pentru sistem: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 334 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 999 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 8 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 120 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274079 334/999
EAN / GTIN 4062406378639
Număr producător 274079 334/999

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

Aplicaţie:

În combinaţie suport de prindere Cod 274006.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru 1. Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru 1. canelare.
D2= 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.